Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec serrage ConCentra SY 40 LF

  • ERIKS:23770011
  • Fabricant:7316574718870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra ball bearing unit with plummer block housing, for metric shaft
Ajouter à la liste

80,31 €/ Unitéhors TVA

97,18 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..LF
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec serrage ConCentra
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
175 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Entraxes des trous de fixation
135.5 mm
Roulement
YSP 208 SB-2F
Boîtier
SY 508 M
Charge dynamique
30700 N
Charge statique
19000 N
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026