Eriks
SKF

SKF Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique SYH 1.7/16 WF

  • ERIKS:13201618
  • Fabricant:7316577746535
Image 1
Ajouter à la liste

92,71 €/ Unitéhors TVA

112,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYH
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.7/16 in