95,30 €/ Unitéhors TVA
115,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.3/8 in |
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 91.5 mm |
Hauteur de l'ae | 46.05 mm |
Entraxes des trous de fixation | 126 mm |
Roulement | YEL 207-106-2F |
Boîtier | SYH 507 U |