88,70 €/ Unitéhors TVA
107,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYH |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 99 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 135.5 mm |
Roulement | YEL 208-108-2F |
Boîtier | SYH 508 U |