Eriks
SKF

SKF Palier à semelle avec insert auto-aligneur pour une installation facile.

  • ERIKS:14521691
  • Fabricant:7316579751872
Image 1
Overview This pillow block ball bearing unit features a short base and an extended inner ring for improved shaft alignment. Designed for applications with limited space it includes a set screw locking mechanism for secure shaft attachment. The cast iron housing and sealed bearing ensure durability and reliable operation. Threaded holes facilitate easy mounting in various industrial settings. Features
  • Short base housing allows installation in confined spaces and maximises equipment layout flexibility
  • Set screw locking provides secure shaft attachment preventing slippage and improving operational reliability
  • Extended inner ring minimises shaft misalignment reducing wear and maintenance requirements
  • Cast iron housing enhances structural strength improving resistance to mechanical stresses
  • Sealed insert bearing retains lubrication keeping contaminants out and extending service life
Application & Usage
  • Ideal for conveyor systems with restricted mounting space
  • Compatible with machinery requiring frequent shaft adjustments
  • Used with automated equipment in material handling environments
Ajouter à la liste

31,34 €/ Unitéhors TVA

37,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCPA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
30 mm
Hauteur
42.8 mm
Largeur
39 mm
Hauteur de l'ae
42.8 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Palier à douille