74,01 €/ Unitéhors TVA
89,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 16 MMT |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Hauteur | 63.5 mm |
Largeur | 59 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |