Eriks
SKF

SKF Palier à semelle avec boîtier compact pour charges légères à moyennes.

  • ERIKS:14621808
Image 1
Overview This short base pillow block ball bearing unit features an insert bearing in a cast iron housing. Designed with an extended inner ring and set screw locking it is suitable for constant or alternating rotational applications. The unit is compliant with Japanese Industrial Standards and is optimised for installations where space is restricted. Lubricated and sealed it enables easy mounting and reliable performance in demanding environments. Features
  • Cast iron housing delivers robust support for demanding industrial conditions
  • Set screw locking mechanism ensures secure shaft attachment and reduces downtime
  • Extended inner ring minimises shaft misalignment improving operational reliability
  • Lubricated and sealed bearing reduces maintenance needs and extends service life
  • Threaded bolt holes facilitate straightforward and stable installation in tight spaces
Application & Usage
  • Ideal for conveyor systems requiring compact and reliable mounting
  • Compatible with machinery operating in alternating rotational directions
  • Used with equipment constrained by limited installation space
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
UCPA
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Revêtement boîtier
Non revêtu
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
36.5 mm
Largeur
40 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Palier à douille