187,20 €/ Unitéhors TVA
226,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | UCFC |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Revêtement boîtier | Non revêtu |
Taille de boulon | 20 MMT |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Largeur | 67.3 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Bride ronde |