1 829,88 €/ Unitéhors TVA
2 214,15 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TKBA |
Type | Belt Alignment Tool |
Type de laser | Laser à ligne rouge visible |
Classe de laser | 2 |
Puissance de sortie laser | <1 MW |
Distance de mesure | 6 m |
Précision de la mesures angulaires | 0.02 ° |
Précision de la mesures de décalage | 0.5 mm |
Type de pile | 2x AAA alcaline |
Durée d'utilisation | 20 h |
Matériau du boîtier | Aluminium anodisé extrudé, embouts en polyamide |
Dimensions récepteur | 70 x 74 x 61 mm |
Dimensions emetteur | 70 x 74 x 61 mm |
Poids emetteur | 330 g |
Poids récepteur | 260 g |
Classe de protection (IP) | IP 40 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
367,95 €/ Unitéhors TVA
445,22 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026