Eriks
SKF

SKF Outil d'alignement TKSA 41/KIT360

  • ERIKS:14622396
  • Fabricant:7316576807138
Image 1
Ajouter à la liste

5 923,88 €/ Unitéhors TVA

7 167,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Kit of a Shaft Alignment Tool and a Shims Kit
Poids
14.7 kg
Largeur
360 mm
Largeur
14.2 in
Hauteur
110 mm
Hauteur
4.3 in
Longueur
530 mm
Longueur
20.9 in