Eriks
SKF

SKF Outil d'alignement TKSA 11/KIT75

  • ERIKS:13378635
  • Fabricant:7316576807121
Image 1
Ajouter à la liste

2 473,88 €/ Unitéhors TVA

2 993,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKSA
Type
Kit of a Shaft Alignment Tool and a Shims Kit
Poids
7.55 kg
Largeur
260 mm
Largeur
10.2 in
Hauteur
110 mm
Hauteur
4.3 in
Longueur
360 mm
Longueur
14.2 in