Eriks
SKF

SKF Outil d'alignement TKBA 31

  • ERIKS:14622395
  • Fabricant:7316581937530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 848,28 €/ Unitéhors TVA

2 236,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
TKBA
Type
Belt Alignment Tool
Type de laser
Laser à ligne verte visible
Puissance de sortie laser
1 MW
Distance de mesure
0.05 to 3 m
Précision de la mesures angulaires
0.02 °
Précision de la mesures de décalage
0.5 mm
Type de pile
3x AAA alcaline
Matériau du boîtier
Mélange PC/ABS, surmoulé avec du caoutchouc TPU
Dimensions récepteur
98 x 97 x 52 mm
Dimensions emetteur
98 x 97 x 52 mm
Poids emetteur
250 g
Poids récepteur
250 g
Classe de protection (IP)
IP40
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C