Eriks
SKF

SKF OK GVST NBR 50,8x76,12x9,53

  • ERIKS:13414784
  • Fabricant:085311022569
Image 1
Ajouter à la liste

24,70 €/ Unitéhors TVA

29,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWHA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWHA1
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Diametre logement
76.12 mm
Largeur logement
9.53 mm
Conception suivant la marque
CRWHA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
49 g
Poids par emballage
49 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal