Eriks
SKF

SKF OK 85X130X12 HMSA10 V

  • ERIKS:13476572
  • Fabricant:7316572547304
Image 1
Ajouter à la liste

46,82 €/ Unitéhors TVA

56,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
85 mm
Diametre logement
130 mm
Largeur logement
12 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
114 g
Poids par emballage
114 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc