Eriks
SKF

SKF OK 57.15x76.2x9.53 CR22361

  • ERIKS:13542295
  • Fabricant:085311024815
Image 1
Ajouter à la liste

26,12 €/ Unitéhors TVA

31,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE (Profil ondulé)
Série
CRWA1
Diamètre d'arbre
57.15 mm
Diametre logement
76.2 mm
Largeur logement
9.53 mm
Conception suivant la marque
CRWA1
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
27 g
Poids par emballage
27 g
Matériau du joint statique
FKM
Item attribute
Métal