Eriks
SKF

SKF OK 55X80X10 HMSA10 V

  • ERIKS:13312733
  • Fabricant:7316572040676
Image 1
Ajouter à la liste

17,48 €/ Unitéhors TVA

21,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
HMSA10
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
55 mm
Diametre logement
80 mm
Largeur logement
10 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
FKM
Matériau
Caoutchouc fluoré (FKM)
Compound
Caoutchouc fluoré (FKM)
Plage de température
de -25 jusqu'à 200 °C
Poids par pièce
44.5 g
Poids par emballage
44.5 g
Matériau du joint statique
FKM
Conception suivant la norme
DIN 3760-A
Item attribute
Caoutchouc