Eriks
SKF

SKF OK 43X60X8 CRW1 R

  • ERIKS:14484809
  • Fabricant:085311017787
Image 1
Ajouter à la liste

16,27 €/ Unitéhors TVA

19,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRW1
Diamètre d'arbre
43 mm
Diametre logement
60 mm
Largeur logement
8 mm
Conception suivant la marque
CRW1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
17 g
Poids par emballage
17 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal