Eriks
SKF

SKF OK 30X40X7 CRW1 R

  • ERIKS:12616667
  • Fabricant:085311010092
Image 1
Ajouter à la liste

12,57 €/ Unitéhors TVA

15,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
SKF WAVE
Série
CRW1
Diamètre d'arbre
30 mm
Diametre logement
40 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
CRW1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
8 g
Poids par emballage
8 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal