Eriks
SKF

SKF OK 20X30X7 CRW1 R

  • ERIKS:12616670
  • Fabricant:085311006118
Image 1
Ajouter à la liste

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRW1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRW1
Diamètre d'arbre
20 mm
Diametre logement
30 mm
Largeur logement
7 mm
Conception suivant la marque
CRW1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
5 g
Poids par emballage
5 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal