Eriks
SKF

SKF OK 187.3-225.4-15.8CR73745

  • ERIKS:24202164
  • Fabricant:085311039673
Image 1
Ajouter à la liste

152,69 €/ Unitéhors TVA

184,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWH1
Type
Radial shaft seal
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRWH1
Diamètre d'arbre
187.33 mm
Diametre logement
225.43 mm
Largeur logement
15.88 mm
Conception suivant la marque
CRWH1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
408 g
Poids par emballage
418 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal