Eriks
SKF

SKF OK 146.05x177.08x12.7 CRWH1/ CR57521

  • ERIKS:13653949
  • Fabricant:085311038515
Image 1
Ajouter à la liste

89,34 €/ Unitéhors TVA

108,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWH1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Série
CRWH1
Diamètre d'arbre
146.05 mm
Diametre logement
177.8 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWH1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
220 g
Poids par emballage
220 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal