Eriks
SKF

SKF OK 127x158,75x12,7 CRWHA1/49998

  • ERIKS:12481556
  • Fabricant:085311037389
Image 1
Ajouter à la liste

80,03 €/ Unitéhors TVA

96,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWHA1
Type
Metal Case With Sealant Coating
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
WAVE
Série
CRWHA1
Diamètre d'arbre
127 mm
Diametre logement
158.75 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWHA1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
194 g
Poids par emballage
194 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal