Eriks
SKF

SKF OK 123,83x152,43x12,7 CRWH1/48693

  • ERIKS:12754673
  • Fabricant:085311037013
Image 1
Ajouter à la liste

63,80 €/ Unitéhors TVA

77,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
CRWH1
Type
Radial shaft seal
Produit
Joint radial d'arbre
Nom commercial
SKF WAVE
Série
CRWH1
Diamètre d'arbre
123.83 mm
Diametre logement
152.43 mm
Largeur logement
12.7 mm
Conception suivant la marque
CRWH1
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
181 g
Poids par emballage
181 g
Matériau du joint statique
NBR
Item attribute
Métal