Eriks
SKF

SKF OK 118X150X12 HMSA10 RG

  • ERIKS:13413813
  • Fabricant:7316574870769
Image 1
Ajouter à la liste

14,62 €/ Unitéhors TVA

17,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HMSA10
Type
Rubber Metal Reinforced
Produit
Joint radial d'arbre
Série
HMSA10
Diamètre d'arbre
118 mm
Diametre logement
150 mm
Largeur logement
12 mm
Conception suivant la marque
HMSA10
Item attribute
NBR
Matériau
Caoutchouc nitrile (NBR)
Compound
Caoutchouc nitrile (NBR)
Plage de température
de -40 jusqu'à 100 °C
Poids par pièce
100 g
Poids par emballage
100 g
Matériau du joint statique
NBR
Conception suivant la norme
DIN 3760-B
Item attribute
Caoutchouc