Eriks
SKF

SKF Nipple THPN M16G3/4

  • ERIKS:14519083
Image 1
Ajouter à la liste

193,15 €/ Unitéhors TVA

233,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Nipple
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Fileté BSPP (G)
Raccord 1 taille du Filetage
M 16x1.5
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
3/4
Longueur
67 mm
Ouverture de clé
32 mm
Pression maximum de service
4000 bar
Poids
260 g