153,59 €/ Unitéhors TVA
185,84 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Type | Nipple |
Matériau | Acier au chrome-molybdène |
Qualité de matériaux | Acier au chrome-molybdène |
Forme | Forme droit |
Raccord filetée 1 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 1 taille du Filetage | M 16x1.5 |
Raccord filetée 2 | Filetage extérieur (M) |
Raccord 2 taille du Filetage | 1/4 |
Longueur | 65 mm |
Ouverture de clé | 22 mm |
Pression maximum de service | 4000 bar |
Poids | 103 g |
d2 | 8.5 mm |
D2 | 8.5 mm |
L1 | 65 mm |
l1 | 2.56 INH |