Eriks
SKF

SKF Manomètre 1077589

  • ERIKS:23755035
  • Fabricant:7316577009524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

901,55 €/ Unitéhors TVA

1 090,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
107
Type
Bourdon Tube
Modèle
Manomètre
Diamètre du boîtier
110 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 300
Unité de pression
MPa
Unité de pression d'échelle secondaire
MPa
Aiguille d'accompagnement
Non
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Restricteur en connextion
Non
Restricteur
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Emplacement du raccord
Au dessous
Type de raccord
Centrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Surpression max.
3000 bar
Classe de protection
IP65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Diamètre du boîtier
R160
Gamme de mesure
0 to 3000 bar
ØD
110 mm
D
110 mm
d
110 mm