Eriks
SKF

SKF Manomètre 1077587

  • ERIKS:23755033
  • Fabricant:7316577009517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

515,15 €/ Unitéhors TVA

623,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
107
Type
Bourdon Tube
Diamètre du boîtier
110 mm
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 100
Unité de pression
MPa
Unité de pression d'échelle secondaire
psi
Aiguille d'accompagnement
Non
Classe de précision
1.0 %
Incl blow-out
Oui
Restricteur en connextion
Non
Restricteur
Non
Amortissement par liquide
Oui
Liquide de remplissage
Glycérine
Emplacement du raccord
Au dessous
Type de raccord
Arrière excentrique
Raccordement au process
Fileté
Dimension du raccordement process
1/2" BSPP(G)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matière de la vitre
Verre sécurisé
Matière du cadran
Boîtier en acier inoxydable, Verre de sécurité
Surpression max.
1000 bar
Classe de protection
IP65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 40 °C
Diamètre du boîtier
R40
Gamme de mesure
0 to 1000 bar
ØD
110 mm