175,32 €/ Unitéhors TVA
212,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SH |
Type | Slotted |
Diamètre de tige | 24 mm |
Diamètre extérieur | 46 mm |
Largeur | 27 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 46 mm |
Charge axiale | 27 kN |
d | 24 mm |
D | 46 mm |
L | 27 mm |
B | 37 mm |
B | 37 mm |