Eriks
SKF

SKF Manchon serrage OH 3084 H

  • ERIKS:13294727
Image 1
Ajouter à la liste

7 737,75 €/ Unitéhors TVA

9 362,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
OH
Type
Adapter Sleeve
Diamètre d'arbre
400 mm
Largeur
212 mm
Dimension de filetage
Tr420x5
B
52 mm
B1
212 mm
d
420 mm
d1
400 mm
d3
490 mm
G
Tr420x5