Eriks
SKF

SKF Manchon PHF FX10-60x90

  • ERIKS:13450855
  • Fabricant:7316574532995
Image 1
Ajouter à la liste

45,63 €/ Unitéhors TVA

55,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FX10
Type
FX10
Diamètre de tige
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
20 mm
Plus grand diamètre extérieur
90 mm
Type de vis de fiation
35 x M10
d
60 mm
D
90 mm
B
33.5 mm
B
33.5 mm