186,03 €/ Unitéhors TVA
225,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNW |
Diamètre d'arbre | 100.012 mm |
Largeur | 81.178 mm |
B | 20.091 mm |
B1 | 81.178 mm |
d | 110 mm |
d1 | 100.012 mm |
d3 | 145.389 mm |
préparé pour la pression d'huile | Non |