Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 317 E

  • ERIKS:13200118
  • Fabricant:7316571644806
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,90 €/ Unitéhors TVA

163,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
76.2 mm
Largeur
63 mm
Dimension de filetage
M 85x2
B
19 mm
B1
63 mm
d
85 mm
d1
76.2 mm
d3
110 mm
G
M 85x2
préparé pour la pression d'huile
Non