Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 311 B

  • ERIKS:23765622
  • Fabricant:7316577033321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes en pouces .
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

38,46 €/ Unitéhors TVA

46,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
50.8 mm
Largeur
45 mm
Dimension de filetage
W55x1/19
B
11 mm
B1
45 mm
d
55 mm
d1
50.8 mm
d3
75 mm
G
W55x1/19
préparé pour la pression d'huile
Non