Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HE 310 E

  • ERIKS:13200112
  • Fabricant:7316571628660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

63,18 €/ Unitéhors TVA

76,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HE
Diamètre d'arbre
44.45 mm
Largeur
42 mm
Dimension de filetage
M 50x1.5
B
14 mm
B1
42 mm
d
50 mm
d1
44.45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
préparé pour la pression d'huile
Non