Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 3140

  • ERIKS:13200102
  • Fabricant:7316577302304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

846,37 €/ Unitéhors TVA

1 024,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
182.563 mm
Largeur
150 mm
Dimension de filetage
M 200x3
B
29 mm
B1
150 mm
d
200 mm
d1
182.563 mm
d3
250 mm
G
M 200x3
préparé pour la pression d'huile
Non