Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 3130

  • ERIKS:13200100
  • Fabricant:7316577115157
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

672,27 €/ Unitéhors TVA

813,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
131.763 mm
Largeur
111 mm
Dimension de filetage
M 150x2
B
24 mm
B1
111 mm
d
150 mm
d1
131.763 mm
d3
195 mm
G
M 150x2
préparé pour la pression d'huile
Non