452,80 €/ Unitéhors TVA
547,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 106.363 mm |
Largeur | 72 mm |
Dimension de filetage | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 72 mm |
d | 120 mm |
d1 | 106.363 mm |
d3 | 145 mm |
G | M 120x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |