117,91 €/ Unitéhors TVA
142,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HA |
Diamètre d'arbre | 68.263 mm |
Largeur | 46 mm |
Dimension de filetage | M 80x2 |
B | 15 mm |
B1 | 46 mm |
d | 80 mm |
d1 | 68.263 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |