Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes pouces HA 215

  • ERIKS:23765565
  • Fabricant:7316577009937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,43 €/ Unitéhors TVA

127,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HA
Diamètre d'arbre
61.913 mm
Largeur
43 mm
Dimension de filetage
M 75x2
B
13 mm
B1
43 mm
d
75 mm
d1
61.913 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
préparé pour la pression d'huile
Non