Eriks
SKF

SKF Manchon de serrage pour arbres en cotes métriques préparé pour la pression d'huile OH 3068 H

  • ERIKS:23768499
  • Fabricant:7316571191966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manchon de serrage pour arbres à cotes métriques.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas de fixation supplémentaire sur l'arbre.
Si l'on utilise les manchons de serrage sur des arbres lisses, il est possible de fixer le roulement en n'importe quel point de l'arbre.
Si l'on utilise un arbre épaulé en liaison avec une bague d'appui, il est possible d'obtenir un positionnement axial précis du roulement, et le démontage est lui aussi facilité.
Ces manchons comportent des canaux d'amenée d'huile du côté fileté et une gorge de répartition d'huile sur la surface extérieure.
Manchon de serrage standard avec écrou et rondelle de blocage.
Ajouter à la liste

4 853,56 €/ Unitéhors TVA

5 872,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
OH
Diamètre d'arbre
320 mm
Largeur
187 mm
Dimension de filetage
Tr340x5
B
45 mm
B1
187 mm
d
340 mm
d1
320 mm
d3
400 mm
G
Tr340x5
préparé pour la pression d'huile
Oui
Alternatives

3 882,84 €/ Unitéhors TVA

4 698,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027