79,56 €/ Unitéhors TVA
96,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Largeur | 59 mm |
Dimension de filetage | M 80x2 |
B | 18 mm |
B1 | 59 mm |
d | 80 mm |
d1 | 70 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
1 186,75 €/ Unitéhors TVA
1 435,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202644,11 €/ Unitéhors TVA
53,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026