38,10 €/ Unitéhors TVA
46,10 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Largeur | 45 mm |
Dimension de filetage | M 55x2 |
B | 14 mm |
B1 | 45 mm |
d | 55 mm |
d1 | 50 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
1 067,15 €/ Unitéhors TVA
1 291,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026