Eriks
SKF

SKF Manchon de démontage pour arbres métriques préparé pour la pression d'huile AOH 3060

  • ERIKS:23760081
  • Fabricant:7316577114945
Image 1
Manchon de démontage pour arbres à cotes métriques. Les manchons de démontage peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur les portées cylindriques d'arbres épaulés. Modèle pour injection d'huile. Ces manchons AOH comportent deux canaux d'amenée d'huile du côté fileté et des gorges de répartition d'huile sur la périphérie et dans le sens axial, au niveau de la surface extérieure et de l'alésage.
Ajouter à la liste

1 486,56 €/ Unitéhors TVA

1 798,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AOH
Diamètre d'arbre
280 mm
Largeur
145 mm
Dimension de filetage
Tr320x5
préparé pour la pression d'huile
Oui
Alternatives

2 751,44 €/ Unitéhors TVA

3 329,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Ecrou auto-freine HM 3064

  • Eriks:23765753
  • Manufacturer:HM 3064

920,10 €/ Unitéhors TVA

1 113,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

224,43 €/ Unitéhors TVA

271,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026