Eriks
SKF

SKF Manchon de démontage pour arbres métriques AHX 3222/100

  • ERIKS:23760028
  • Fabricant:7316577013552
Image 1
Les manchons de démontage peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées cylindriques ou des arbres épaulés. Le manchon est pressé dans l’alésage du roulement qui s’appuie sur un épaulement d’arbre ou un autre composant fixe similaire. Le manchon est fixé à l’arbre avec un écrou ou un disque d’obturation. Les écrous de serrage et les disques d’obturation ne sont pas fournis avec les manchons de démontage. Les écrous de serrage KM ou HM appropriés doivent être commandés séparément, ainsi que les rondelles-frein correspondantes.
Pour fixer le roulement à l’arbre, il convient de presser le manchon de démontage dans l’alésage du roulement. Pour cela, et particulièrement avec des roulements de grandes dimensions, la force appliquée doit être considérable afin de surmonter le frottement des surfaces de contact entre le roulement et le manchon et entre le manchon et l’arbre. Le montage et le démontage des roulements sur des manchons de démontage peuvent être facilités par l’utilisation d'un écrou hydraulique.
Ajouter à la liste

317,35 €/ Unitéhors TVA

383,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AHX
Diamètre d'arbre
100 mm
Largeur
82 mm
Dimension de filetage
M 125x2
préparé pour la pression d'huile
Non