Eriks
SKF

SKF Lubrifiant à film sec LDTS 1 5l

  • ERIKS:24007307
  • Fabricant:7316573461326
Image 1
Le lubrifiant à film sec SKF LDTS 1 a été conçu spécialement pour la lubrification automatique des convoyeurs à chaîne à charnières en plastique dans l’industrie des boissons. Il adhère parfaitement à toutes les surfaces traitées et possède des propriétés exceptionnelles. Ce lubrifiant est composé d’huile synthétique et renforcé avec un lubrifiant solide PTFE.LDTS 1 est certifié NSF H1 pour être utilisé lorsque le contact accidentel avec des produits alimentaires est possible.
Propriétés:
- Économies grâce à l’élimination de grands volumes d’eau et de lubrifiant soluble.
- Qualité d’emballage maintenue grâce à l’élimination de l’humidité.
- Réduction du risque de contamination du produit en minimisant la prolifération de micro-organismes.
- Réduction des coûts de nettoyage.
- Amélioration de l’efficacité de la chaîne de production en évitant les coûts de remplacement et les arrêts de production imprévus.
Applications typiques:
- Convoyeurs de chaînes d’embouteillage utilisant les emballages en PET, en carton, en verre ou les canettes.
Ajouter à la liste

254,79 €/ Unitéhors TVA

308,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Application
Lubrifiant
Emballage
Boîte
Contenu
5 l
Couleur
Blanc
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C