Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 370

  • ERIKS:23764791
  • Fabricant:7316577109941
Image 1
Aperçu

Ce joint à bande de feutre est conçu pour être utilisé comme joint de boîtier dans des environnements exigeants. Il est fabriqué en feutre résistant, avec des variantes haute température disponibles en borosilicate d’aluminium. La conception permet une étanchéité sans contact, adaptée à des vitesses d’arbre relativement élevées, en formant un petit espace entre la bande et l’arbre. Une installation correcte comprend la découpe à la longueur souhaitée et l’imprégnation à l’huile pour améliorer les performances.

Caractéristiques
  • La conception sans contact réduit au minimum la friction et l’usure
  • prolongation de la durée de vie opérationnelle dans les ensembles dynamiques
  • La construction en feutre permet une étanchéité efficace
  • prévenir la pénétration de contaminants dans les boîtiers
  • Adapté aux vitesses d'arbre élevées
  • Réduction du risque de surchauffe ou de défaillance des joints dans les équipements à grande vitesse
  • Peut être coupé à la erforderte Länge
  • amélioration de la Flexibilité et de l’ajustement pour diverses géométries d’arbres
  • Le trempage dans l’huile avant l’installation améliore l’efficacité de l’étanchéité
  • garantir des performances de barrière constantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres rotatifs dans les machines industrielles pour un joint sans contact
  • Idéal pour la maintenance des équipements fonctionnant à des vitesses d’arbre élevées
  • Compatible avec des boîtiers nécessitant des solutions d’étanchéité adaptables pour différentes dimensions
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

13 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
370 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C