Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 330

  • ERIKS:23764790
  • Fabricant:7316577016751
Image 1
Aperçu

Cette bande de feutre est conçue comme joint de boîtier pour paliers montés et carters. Elle assure une étanchéité efficace en formant un joint d'écartement sans contact à l'interface de l'arbre. La composition du matériau permet de supporter des vitesses d'arbre relativement élevées. La préparation avant l'installation consiste à couper la bande à la longueur souhaitée et à la tremper dans de l'huile chaude.

Caractéristiques
  • La construction en feutre minimise la friction et réduit l'usure au niveau de la surface d'étanchéité
  • La conception d’un joint à fente sans contact empêche le contact direct avec l’arbre et la surchauffe
  • Permet des vitesses d'arbre plus élevées pour répondre à des exigences opérationnelles élevées
  • Le pré-trempage dans l’huile chaude améliore l’efficacité d’étanchéité et la longévité
  • La fonction de découpe à la longueur permet une adaptation aisée à différentes tailles de boîtiers
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers montés pour un étanchéité efficace de l’arbre
  • Idéal pour les assemblages d’arbres à grande vitesse dans les machines industrielles
  • Compatible avec les accessoires de boîtier nécessitant des solutions d'étanchéité sans contact
Ajouter à la liste

4,08 €/ Unitéhors TVA

4,94 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
330 mm
Largeur
7.5 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C