Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 190

  • ERIKS:23764787
  • Fabricant:7316577016737
Image 1
Aperçu

Cette bande de feutre sert de joint de boîtier et offre une solution d’étanchéité sans contact efficace pour les paliers montés. Sa conception permet des vitesses d’arbre relativement élevées en créant un joint de type à jeu entre la bande et l’arbre. Fabriquée en feutre, elle convient à diverses applications industrielles nécessitant une protection contre les contaminants. La bande est destinée à être découpée à la longueur souhaitée et pré-imbibée dans de l’huile chaude avant l’installation.

Caractéristiques
  • La construction en feutre assure l’exclusion des particules afin de réduire l’usure et de prolonger la durée de vie des roulements
  • Le joint sans contact de type à jeu minimise la friction et la génération de chaleur lors du fonctionnement à grande vitesse
  • La conception à découpe sur mesure offre une flexibilité pour différentes tailles et configurations de boîtiers
  • Le pré-trempage dans l’huile chaude améliore la longévité et l’efficacité des performances d’étanchéité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers montés nécessitant une étanchéité efficace
  • Idéal pour les équipements fonctionnant à des vitesses d'arbre relativement élevées
  • Compatible avec les installations nécessitant des joints de boîtier de longueur personnalisée
Ajouter à la liste

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C