Eriks
SKF

SKF Lanière de feutre FS 1120

  • ERIKS:23764784
  • Fabricant:7316571117256
Image 1
Aperçu

Ce joint de boîtier à bande de feutre constitue une solution d’étanchéité efficace pour les paliers montés et les boîtiers. La structure en feutre permet d’accepter des vitesses d’arbre relativement élevées en formant un joint de type à jeu sans contact. Avant l’installation, les bandes doivent être dimensionnées correctement et préalablement imprégnées d’huile chaude pour des performances optimales. Conçu pour une utilisation dans diverses applications industrielles, il offre une méthode d’étanchéité simple et économique.

Caractéristiques
  • La construction en feutre forme un joint sans contact, réduisant l'usure de l'arbre et prolongeant la durée de vie
  • La conception de type à jeu permet des vitesses d'arbre relativement élevées, évitant la surchauffe et la défaillance du joint.
  • Le format en bande permet une découpe sur mesure, garantissant un ajustement précis sur différents boîtiers.
  • Le trempage dans l’huile avant l’installation améliore l’efficacité de l’étanchéité dans des environnements exigeants
  • Solution rentable permettant de réduire les coûts de maintenance pour les opérations industrielles
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers montés nécessitant une étanchéité d’arbre sans contact fiable
  • Idéal pour loger des accessoires exposés à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les équipements industriels nécessitant des bandes d’étanchéité faciles à installer
Ajouter à la liste

32,54 €/ Unitéhors TVA

39,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FS
Type
Housing Seal
Diamètre extérieur
1120 mm
Largeur
14.5 mm
Matériau
Feutre
Température de fonctionnement
de -40 jusqu'à 100 °C